MERSEN FERRAZ ฟิวส์ RFS4 ทำงานเร็ว 600V 4A คลาส H
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอฟดับเบิลยูอี |
คะแนนปัจจุบัน | 4A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.81 " |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
คลาสฟิวส์ | คลาส H |
ความยาว | 5" |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | การแสดงที่รวดเร็ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.46 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
อาร์เอฟเอส10 | 10A | 0.81 " | 5" | - | - | RFQ
|
อาร์เอฟเอส100 | 100A | 1.31 " | 7.88 " | - | - | RFQ
|
อาร์เอฟเอส110 | 110A | 1.81 " | 9.63 " | - | - | RFQ
|
อาร์เอฟเอส125 | 125A | 1.81 " | 9.63 " | - | - | RFQ
|
อาร์เอฟเอส15 | 15A | 0.81 " | 5" | - | - | RFQ
|
อาร์เอฟเอส150 | 150A | 1.81 " | 9.63 " | - | ฿8,754 | |
อาร์เอฟเอส175 | 175A | 1.81 " | 9.63 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.