MERSEN FERRAZ S076928 ฟิวส์ 4A

รายการ: CH6BLL รุ่น: S076928ข้ามอ้างอิง: A050URD4T13I

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.19
ความยาวเรือ (ซม.)8
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.41

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
MERSEN FERRAZ A076935 ฟิวส์ 20A | CH4TKZ A050URB20T13I A076935ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ B076936 ฟิวส์ 25A | CH4WGW A050URL25T13I B076936ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ C076937 ฟิวส์ 30A | CH4WKC A050URL30T13I C076937ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ F076595 ฟิวส์ 2.5A | CH4XDR A050URD2.5T13I F076595ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ G076596 ฟิวส์ 1.6A | CH4XLY A050URD1.6T13I G076596ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ H076597 ฟิวส์ 1.25A | CH4YRT A050URD1.2T13I H076597ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ H077632 ฟิวส์ 100mA | CH4YRU A060UD0.100T13 H077632ฟิวส์-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ S076928 ฟิวส์ 4A