MERSEN FERRAZ ST6903PY อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก 690V 50kA 3 ขั้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
ความสูง | 2.7 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต |
ความยาว | 3.58 " |
จำนวนเสา | 3 เสา |
ความกว้าง | 2.1 " |
รุ่น | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ชิ้น | ความยาว | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP07U175 | 1.77 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 1.85 " | 1 เสา | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U275 | 1.77 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 1.85 " | 1 เสา | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U320 | 1.77 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 1.85 " | 1 เสา | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U420 | 1.77 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 1.85 " | 1 เสา | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U550 | 1.77 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 1.85 " | 1 เสา | 0.69 " | - | RFQ
|
ST1000PV | 2.7 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 3.58 " | 3 เสา | 2.1 " | ฿13,108 | |
ST1000PVM | 2.7 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 3.58 " | 3 เสา | 2.1 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.