MERSEN FERRAZ STZ240S30B1 อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, ประเภท 1, 240/120V, 300kA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 6.29 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความยาว | 13.52 " |
ความกว้าง | 12.98 " |
รุ่น | ความสูง | วัสดุที่ใช้ผลิต | ชิ้น | ความยาว | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP07U175 | 1.77 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 1.85 " | 1 เสา | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U275 | 1.77 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 1.85 " | 1 เสา | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U320 | 1.77 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 1.85 " | 1 เสา | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U420 | 1.77 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 1.85 " | 1 เสา | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U550 | 1.77 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 1.85 " | 1 เสา | 0.69 " | - | RFQ
|
ST1000PV | 2.7 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 3.58 " | 3 เสา | 2.1 " | ฿13,026 | RFQ
|
ST1000PVM | 2.7 " | พอลิเอทิลีนเทอร์ฟาเลต | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก | 3.58 " | 3 เสา | 2.1 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.