MERSEN FERRAZ TRM5-6/10 ฟิวส์หน่วงเวลา คนแคระ 250V 5.6A
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Fuse Delay Fuse |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
คะแนนปัจจุบัน | 5.6A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.41 " |
คลาสฟิวส์ | คนแคระ |
ความยาว | 1.5 " |
การติด | คลิป |
ความเร็ว | เวลาล่าช้า |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 1.04 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | คะแนนปัจจุบัน | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRM1 | 1A | - | ฟิวส์ | ฿311 | ||
ทีอาร์เอ็ม1/10 | 0.1A | 0.1A | Fuse Delay Fuse | ฿335 | ||
ทีอาร์เอ็ม1/2 | 0.5A | 0.5A | Fuse Delay Fuse | ฿335 | ||
ทีอาร์เอ็ม1/4 | 0.25A | 0.25A | Fuse Delay Fuse | ฿346 | ||
TRM10 | 10A | 10A | ฟิวส์ | ฿311 | ||
TRM1-1 / 8 | 1.125A | 1.125A | Fuse Delay Fuse | ฿335 | ||
TRM12 | 12A | - | ฟิวส์ | ฿311 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.