Mersen Ferraz Trs15/100r | ฟิวส์หน่วงเวลา, 600v, 0.15a, Class Rk5, 1 ขั้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ TRS15/100R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 0.15A, Class RK5, 1 เสา | AG8WQZ

MERSEN FERRAZ ฟิวส์หน่วงเวลา TRS15/100R, 600V, 0.15A, Class RK5, 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: AG8WQZ รุ่น: TRS15/100R

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿636 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นFuse Delay Fuse
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
แอมป์0.15A
วัสดุของตัวเครื่องโพลีทูบ
คะแนนปัจจุบัน0.15A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.81 "
ประเภทกรอบTRS
เวลา50 / 60 เฮิร์ตซ์
คลาสฟิวส์คลาส RK5
ความยาว5"
การติดคลิป
จำนวนเสา1
ความเร็วเวลาล่าช้า
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.06

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางชิ้นความยาวราคา
MERSEN FERRAZ TRS110R ฟิวส์ การหน่วงเวลา 110 A, 600V AC | AG8WQW TRS110R110A--ฟิวส์-฿4,950
MERSEN FERRAZ TRS125R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600VAC, 125A, 1 เสา | AG8WQX TRS125R125A125A1.81 "ฟิวส์9.63 "฿4,004
MERSEN FERRAZ TRS12R ฟิวส์ หน่วงเวลา 12 A 600V AC | AG8WQY TRS12R12A--ฟิวส์-฿594
MERSEN FERRAZ TRS150R ฟิวส์ การหน่วงเวลา 150 A, 600V AC | AG8WRA TRS150R150A--ฟิวส์-฿6,935
MERSEN FERRAZ TRS3/10R ฟิวส์หน่วงเวลา, 600V, 0.3A, Class RK5, 1 เสา | AG8WRB TRS3 / 10R0.3A0.3A0.81 "Fuse Delay Fuse5"฿722
MERSEN FERRAZ TRS300R ฟิวส์ หน่วงเวลา 300 A, 600V AC | AG8WRC TRS300R300A--ฟิวส์-฿8,247
MERSEN FERRAZ TRS3-2/10R ฟิวส์ การหน่วงเวลา 3.2 A, 600V AC | AG8WRD TRS3-2 / 10R3.2A--ฟิวส์-฿636

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ ฟิวส์หน่วงเวลา TRS15/100R, 600V, 0.15A, Class RK5, 1 ขั้ว
฿636 / หน่วย