MERSEN FERRAZ U71007 ฐานฟิวส์ 750V 100A เซมิคอนดักเตอร์ 2 ขั้ว ชุบดีบุก กล่องอะลูมิเนียม
รายการ: CH6CKN
แบบ: U71007
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฐานฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 750V |
วัสดุของตัวเครื่อง | เทอร์โม |
คะแนนปัจจุบัน | 100A |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความสูง | 2.2 " |
ความยาว | 3.9 " |
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | 100A |
จำนวนเสา | 2 |
แรงบิดสูงสุด | 35 ปอนด์.ใน. |
ความกว้าง | 2.45 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.54 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ คะแนนฟิวส์ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U70505 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | - | 0.97 " | - | RFQ
|
U70506 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | 1 | 1.06 " | - | RFQ
|
U70507 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | 2 | 2.03 " | - | RFQ
|
U70508 | 50A | 1.37 " | 3" | 50A | 3 | 3" | - | RFQ
|
U71005 | 100A | 2.2 " | 3.9 " | 100A | - | 1.16 " | - | RFQ
|
U71006 | 100A | 2.2 " | 3.9 " | 100A | 1 | 1.29 " | - | RFQ
|
U71008 | 100A | 2.2 " | 3.9 " | 100A | 3 | 3.82 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.