Mersen Ferraz Uscc1i-dc24 | กล่องฟิวส์ 600v 30a Class Cc 1 ขั้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MERSEN FERRAZ USCC1I-DC24 กล่องฟิวส์, 600V, 30A, Class CC, 1 ขั้ว | CH6CKT

MERSEN FERRAZ USCC1I-DC24 กล่องฟิวส์, 600V, 30A, Class CC, 1 ขั้ว

In Stock
รายการ: CH6CKT รุ่น: USCC1I-DC24
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
฿1,762 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกล่องฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600V
วัสดุของตัวเครื่องกฟผ
คะแนนปัจจุบัน30A
คลาสฟิวส์คลาส CC
ความสูง2.32 "
ความยาว3.07 "
แม็กซ์ คะแนนฟิวส์30A
จำนวนเสา1
ความกว้าง0.69 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)6.76
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟแสดงสถานะ 24 VDC

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาความกว้างราคา
MERSEN FERRAZ USCC1 กล่องฟิวส์, 600V, 30A, Class CC, 1 เสา | AG8WUZ ยูเอสซีซี110.69 "฿594
MERSEN FERRAZ USCC1I กล่องฟิวส์, 600V, 30A, Class CC, 1 เสา | AG8WVA USCC1I10.69 "฿796
MERSEN FERRAZ USCC2 กล่องฟิวส์, 600V, 30A, Class CC, 2 ขั้ว | AG8WVB ยูเอสซีซี221.38 "฿1,103
MERSEN FERRAZ USCC2I กล่องฟิวส์, 600V, 30A, Class CC, 2 ขั้ว | AG8WVC USCC2I21.38 "฿1,524
MERSEN FERRAZ USCC3 กล่องฟิวส์, 600V, 30A, Class CC, 3 เสา | AG8WVD ยูเอสซีซี332.07 "฿1,876
MERSEN FERRAZ USCC3I กล่องฟิวส์, 600V, 30A, Class CC, 3 เสา | AG8WVE USCC3I32.07 "฿2,914
MERSEN FERRAZ USCC3IN กล่องฟิวส์, 600V, 30A, Class CC, 3 เสา | AG8WVF USCC3IN32.07 "฿5,076

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ USCC1I-DC24 กล่องฟิวส์, 600V, 30A, Class CC, 1 ขั้ว
฿1,762 / หน่วย