MERSEN FERRAZ VSP15-2 ฟิวส์ป้องกันไฟกระชาก 600V, 15kA
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การป้องกันไฟกระชากแบบเดินสาย |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600V |
วัสดุของตัวเครื่อง | จีเอ็มจี |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.41 " |
เวลา | 50 / 60 เฮิร์ตซ์ |
ความยาว | 1.5 " |
การติด | คลิป |
รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ความยาว | การติด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP100 | 480V | 0.82 " | - | 3.59 " | เม้าท์พีซี | - | - | RFQ
|
วีเอสพี100-2 | 480V | 0.82 " | - | 2.25 " | คลิป | - | - | RFQ
|
VSP100-XL | 600V | 1.12 " | - | 4.62 " | คลิปหรือเกลียว | - | - | RFQ
|
วีเอสพี10-2 | 600V | 0.41 " | - | 1.5 " | คลิป | - | - | RFQ
|
VSP10-H | 600V | 0.41 " | 0.65 " | 1.53 " | - | 0.65 " | - | RFQ
|
วีเอสพี10-อาร์ | 600V | 0.41 " | 0.62 " | 1.53 " | เม้าท์พีซี | 0.62 " | - | RFQ
|
วีเอสพี10-เอส | 600V | 0.41 " | 0.46 " | 2.36 " | เม้าท์พีซี | 0.46 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.