MERSEN FERRAZ X300009 ฟิวส์ 700A

รายการ: CH6CUH แบบ: X300009ข้ามอ้างอิง: PC31UD69V700TF

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.14
ความสูงของเรือ (ซม.)6.5
ความยาวเรือ (ซม.)16.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.51

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นราคา
MERSEN FERRAZ A1017198 ฟิวส์ 6A | CH4TPC FR14GR69V6 A1017198ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300012 ฟิวส์ 315A | CH4UFD PC31UD69V315A A300012ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300035 ฟิวส์, 630A | CH4UFE A070UD31KI630 A300035ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300058 ฟิวส์ 350A | CH4UFF PC30UD69V350TF A300058ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300127 ฟิวส์ 400A | CH4UFH A300127ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300403 ฟิวส์ 450A | CH4UFP PC30UD69V450A A300403ฟิวส์-
RFQ
MERSEN FERRAZ A300472 ฟิวส์ 200A | CH4UFQ A070UD31TTI200 A300472ฟิวส์-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MERSEN FERRAZ X300009 ฟิวส์ 700A