METALTECH I-TCISC นั่งร้านทาวเวอร์ เหล็กยาว 6 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นั่งร้านทาวเวอร์ |
ล้อ Dia. | 5" |
เสร็จสิ้น | เคลือบสีเหลือง |
ความจุโหลด | 500 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงในการทำงาน (นิ้ว) | 18 ฟุต |
ความลึกโดยรวม | 58.5 " |
ความสูงโดยรวม | 15 '3 " |
ความกว้างโดยรวม | 72 " |
ความลึกของแพลตฟอร์ม | 29 " |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 12ft |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 156.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 191.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 110.21 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของแพลตฟอร์ม | ล้อ Dia. | เสร็จสิ้น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความจุโหลด | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-MFT5710-A | 10ft | - | ผงสีฟ้าเคลือบ | 84 " | 1000 ปอนด์ | 93.5 " | 14ft | 69 " | ฿79,980 | RFQ
| |
M-MRT5710-A | 10ft | 8" | ผงสีฟ้าเคลือบ | 84 " | 1000 ปอนด์ | 93.5 " | 14 '6 " | 60 " | ฿82,976 | RFQ
| |
ไอ-T3CISC | 18ft | 5" | เคลือบสีเหลือง | 75 " | 690 ปอนด์ | 122 " | 20 '5 " | 72 " | ฿110,366 | RFQ
| |
ไอ-ไอเอ็มซีเอ็นที | 4ft | 4" | เคลือบฟัน | 46 " | 1000 ปอนด์ | 22.5 " | 4 '3 " | 60 " | ฿13,194 | ||
ไอ-ไอมิส | 5ft | 5" | เคลือบฟัน | 48 " | 1000 ปอนด์ | 31.25 " | 6 '3 " | 75 " | ฿18,663 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.