เมโทร 1230csnc | ชั้นวางยื่น สีเงิน 30 X 12 X 1-1/4 | 8yf27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

METRO 1230CSNC Cantilever Shelf Silver 30 x 12 x 1-1 / 4 | AF4JWE 8YF27

METRO 1230CSNC ชั้นวางเท้าแขน สีเงิน 30 x 12 x 1-1/4

In Stock
รายการ: AF4JWE รุ่น: 1230CSNCอ้างไขว้: 8YF27
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
฿2,458 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางเท้าแขน
สีเงิน
ความลึก12 "
เสร็จสิ้นChrome
ความสูง1.25 "
วัสดุเหล็ก
ความจุชั้นวาง150 ปอนด์
ความกว้าง30 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.7
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)76.2
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS9403908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างราคา
METRO 1224CSNC ชั้นวางเท้าแขนสีเงิน 24 x 12 x 1-1 / 4 | AF4GJN 8VXJ4 1224สคส24 "฿2,667
METRO 1236CSNC Cantilever Shelf สีเงิน 36 x 12 x 1-1 / 4 | AF4NUL 9DUN6 1236สคส36 "฿2,873
METRO 1242CSNC Cantilever Shelf สีเงิน 42 x 12 x 1-1 / 4 | AF4RHF 9GG11 1242สคส42 "฿2,906
METRO 1260CSNC ชั้นวางเท้าแขนสีเงิน 60 x 12 x 1-1 / 4 | AF4YRD 9R024 1260สคส60 "฿3,405
METRO 1248CSNC ชั้นวางเท้าแขนสีเงิน 48 x 12 x 1-1 / 4 | AF4ZKK 9RZV2 1248สคส48 "฿3,204

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

METRO 1230CSNC ชั้นวางเท้าแขน สีเงิน 30 x 12 x 1-1/4
฿2,458 / หน่วย