METRO 1424NK3 ตะแกรงลวด อีพ็อกซี่เขียว 14x24 นิ้ว แพ็ค 4 ห่อ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางลวด |
ประเภทการปรับปรุง | แยกแขน |
ความจุ | 800 ปอนด์ |
สี | สีเขียว |
ความลึก | 14 " |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.2 |
รหัส HS | 9403908020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.