METRO 1460FS ชั้นวางของทึบ 14x60 นิ้ว สแตนเลส
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของที่เป็นของแข็ง |
ประเภทการปรับปรุง | แยกแขน |
ความจุ | 600 ปอนด์ |
สี | เงิน |
ความลึก | 14 " |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 153.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 36.2 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1836FS | 800 ปอนด์ | 18 " | โดยธรรมชาติ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 " | ฿55,569 | |
1848FS | 800 ปอนด์ | 18 " | โดยธรรมชาติ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 48 " | ฿68,891 | |
1860FS | 600 ปอนด์ | 18 " | โดยธรรมชาติ | เหล็กกล้าไร้สนิม | 60 " | ฿91,118 | |
1424FG | 800 ปอนด์ | 14 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 24 " | ฿15,400 | |
1430FG | 800 ปอนด์ | 14 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 30 " | ฿16,700 | |
1436FG | 800 ปอนด์ | 14 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 36 " | ฿16,000 | |
1442FG | 800 ปอนด์ | 14 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 42 " | ฿18,300 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.