METRO 2142NBL ตะแกรงลวด อีพ็อกซี่ดำ 21 x 42 นิ้ว แพ็ค 4 ห่อ
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางลวด |
ประเภทการปรับปรุง | แยกแขน |
ความจุ | 800 ปอนด์ |
สี | Black |
ความลึก | 21 " |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 42 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 107.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 53.98 |
รหัส HS | 9403908020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความจุ | สี | ความลึก | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1836NBL | 800 ปอนด์ | Black | 18 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 " | ฿15,945 | |
1848NBL | 800 ปอนด์ | Black | 18 " | เหล็ก | 48 " | ฿18,492 | |
1860NBL | 600 ปอนด์ | Black | 18 " | เหล็ก | 60 " | ฿21,592 | |
1872NBL | 600 ปอนด์ | Black | 18 " | เหล็ก | 72 " | ฿24,362 | RFQ
|
2436NBL | 800 ปอนด์ | Black | 24 " | เหล็ก | 36 " | ฿19,599 | |
2448NBL | 800 ปอนด์ | Black | 24 " | เหล็ก | 48 " | ฿24,028 | |
2460NBL | 600 ปอนด์ | Black | 24 " | เหล็ก | 60 " | ฿25,310 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.