METRO 2430LS ชั้นวางของบานเกล็ด 24 x 30 นิ้ว สแตนเลส - แพ็ค 4 ชิ้น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางของ Louvered |
ประเภทการปรับปรุง | แยกแขน |
ความจุ | 800 ปอนด์ |
สี | เงิน |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.6 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1424LG | 800 ปอนด์ | 14 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 24 " | ฿19,266 | |
1430LG | 800 ปอนด์ | 14 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 30 " | ฿20,458 | |
1436LG | 800 ปอนด์ | 14 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 36 " | ฿20,458 | |
1442LG | 800 ปอนด์ | 14 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 42 " | ฿22,247 | |
1448LG | 800 ปอนด์ | 14 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 48 " | ฿22,247 | |
1460LG | 600 ปอนด์ | 14 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 60 " | ฿24,133 | |
1824LG | 800 ปอนด์ | 18 " | ชุบสังกะสี | เหล็ก | 24 " | ฿20,458 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.