METRO 2436LG ชั้นบานเกล็ด 24 x 36 นิ้วกัลวาไนซ์ | AB6PVL 22A252

METRO 2436LG ชั้นวางของบานเกล็ด 24 x 36 นิ้ว กัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AB6PVL รุ่น: 2436LGข้ามอ้างอิง: 22A252

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿6,426 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางของ Louvered
ประเภทการปรับปรุงแยกแขน
ความจุ800 ปอนด์
สีเงิน
ความลึก24 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
วัสดุเหล็ก
ความกว้าง36 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 8.1
ความสูงของเรือ (ซม.)4.78
ความยาวเรือ (ซม.)92.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)61.6
รหัส HS9403200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความลึกเสร็จสิ้นวัสดุความกว้างราคา
METRO 1424LG ชั้นวางของบานเกล็ด 14 x 24 ชุบสังกะสี - แพ็ค 4 อัน | AB6NPX 21Z615 1424LG800 ปอนด์14 "ชุบสังกะสีเหล็ก24 "฿19,266
METRO 1430LG ชั้นบานเกล็ด 14 x 30 กัลวาไนซ์ - แพ็ค 4 อัน | AB6NPY 21Z616 1430LG800 ปอนด์14 "ชุบสังกะสีเหล็ก30 "฿20,458
METRO 1436LG ชั้นบานเกล็ด 14 x 36 กัลวาไนซ์ - แพ็ค 4 อัน | AB6NPZ 21Z617 1436LG800 ปอนด์14 "ชุบสังกะสีเหล็ก36 "฿20,458
METRO 1442LG ชั้นวางของบานเกล็ด 14 x 42 กัลวาไนซ์ - แพ็ค 4 อัน | AB6NQA 21Z618 1442LG800 ปอนด์14 "ชุบสังกะสีเหล็ก42 "฿22,247
METRO 1448LG ชั้นวางของบานเกล็ด 14 x 48 สังกะสี - แพ็ค 4 อัน | AB6NQB 21Z619 1448LG800 ปอนด์14 "ชุบสังกะสีเหล็ก48 "฿22,247
METRO 1460LG ชั้นวางของบานเกล็ด 14 x 60 กัลวาไนซ์ - แพ็ค 4 อัน | AB6NQC 21Z620 1460LG600 ปอนด์14 "ชุบสังกะสีเหล็ก60 "฿24,133
METRO 1824LG ชั้นวางของบานเกล็ด 18 x 24 กัลวาไนซ์ - แพ็ค 4 อัน | AB6NQD 21Z621 1824LG800 ปอนด์18 "ชุบสังกะสีเหล็ก24 "฿20,458

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

METRO 2436LG ชั้นวางของบานเกล็ด 24 x 36 นิ้ว กัลวาไนซ์
฿6,426 / หน่วย