METRO 2454NS ชั้นวางลวดสแตนเลส 24x54 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางลวด |
ประเภทการปรับปรุง | แยกแขน |
ความจุ | 600 ปอนด์ |
สี | เงิน |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้าง | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 4.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 137.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.6 |
รหัส HS | 9403908020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความจุ | ความลึก | เสร็จสิ้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
1836ns | 800 ปอนด์ | 18 " | โดยธรรมชาติ | 36 " | ฿61,098 | |
1848ns | 800 ปอนด์ | 18 " | โดยธรรมชาติ | 48 " | ฿74,352 | |
1860ns | 600 ปอนด์ | 18 " | โดยธรรมชาติ | 60 " | ฿93,558 | |
1872ns | 600 ปอนด์ | 18 " | โดยธรรมชาติ | 72 " | ฿112,191 | RFQ
|
2436ns | 800 ปอนด์ | 24 " | โดยธรรมชาติ | 36 " | ฿73,189 | |
2448ns | 800 ปอนด์ | 24 " | โดยธรรมชาติ | 48 " | ฿84,342 | |
2460ns | 600 ปอนด์ | 24 " | โดยธรรมชาติ | 60 " | ฿87,644 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.