METRO 2SPN35AC รถเข็นเหล็ก กว้าง 18 นิ้ว ยาว 48 นิ้ว สีโครมเมี่ยม
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นลวด |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 1" |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | (4) หมุนพร้อมกันชน |
สี | เงิน |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ความสูงของริมฝีปาก | 1 / 4 " |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | Chrome |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 39 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของชั้นวาง | ประเภทล้อ | วัสดุ | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SPN33AC | 18 " | (4) หมุนพร้อมกันชน | Chrome | 2 | 39 " | 36 " | 18 " | 36 " | ฿12,397 | |
2SPN53AC | 24 " | (4) หมุนพร้อมกันชน | เหล็ก | 2 | 39 " | 36 " | 24 " | 36 " | ฿14,861 | |
2SPN55AC | 24 " | (4) หมุนพร้อมกันชน | เหล็ก | 2 | 39 " | 48 " | 24 " | 48 " | ฿15,961 | |
N336BC | 18 " | (4) หมุน | Chrome | 4 | 69 " | 36 " | 18 " | 36 " | ฿24,503 | |
N356BC | 18 " | (4) หมุนพร้อมกันชน | Chrome | 4 | 69 " | 48 " | 18 " | 48 " | ฿28,418 | |
N366BC | 18 " | (4) หมุนพร้อมกันชน | Chrome | 4 | 69 " | 60 " | 18 " | 60 " | ฿30,293 | |
N536BC | 24 " | (4) หมุนพร้อมกันชน | Chrome | 4 | 69 " | 36 " | 24 " | 36 " | ฿27,870 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.