METRO 3060NC เหล็กหิ้งพระ 250 ปอนด์ ความจุของชั้นวาง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางลวด |
ประเภทการปรับปรุง | แยกแขน |
ความจุ | 250 ปอนด์ |
สี | เงิน |
ความลึก | 30 " |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ความสูงของริมฝีปาก | 1" |
วัสดุ | เหล็ก |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 154.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 78.74 |
รหัส HS | 7323999080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความลึก | เสร็จสิ้น | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1836NS | - | โดยธรรมชาติ | 18 " | มันเงา | เหล็กกล้าไร้สนิม | 36 " | ฿58,140 | ||
3036NC | 250 ปอนด์ | เงิน | 30 " | Chrome | เหล็ก | 36 " | ฿6,158 | ||
3048NC | 250 ปอนด์ | เงิน | 30 " | Chrome | เหล็ก | 36 " | ฿5,921 | ||
1860QBR-1PK | 250 ปอนด์ | สีเทา | 18 " | ไบรต์ | เหล็ก | 60 " | ฿6,548 | ||
2436NC | 800 ปอนด์ | เงิน | 24 " | Chrome | เหล็ก | 36 " | ฿3,476 | ||
2448NC | 800 ปอนด์ | เงิน | 24 " | Chrome | เหล็ก | 48 " | ฿4,139 | ||
MQ2460G | 600 ปอนด์ | สีเทา | 24 " | Chrome | เหล็ก | 60 " | ฿11,215 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.