เมโทร 5mp | ลูกล้อก้านหมุน 5" โพลียูรีเทน 300 ปอนด์ | 2eng7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ล้อก้านหมุน METRO 5MP 5 ปอนด์โพลียูรีเทน | AB300QBR 9ENG2

METRO ลูกล้อก้านหมุน 5MP 5" โพลียูรีเทน 300 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB9QBR รุ่น: 5MPอ้างอิงข้าม: 2ENG7
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
฿2,689 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุนได้
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยูรีเทน
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักเอทิลีน
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
โหลดคะแนน300 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม6 3 / 32 "
ร่องน้ำบอลคู่แข็ง
ก้าน Dia53 / 64 "
ลำต้นยาว2.187 "
ประเภทก้านแหวนแรงเสียดทาน
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยูรีเทน
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.13
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงโดยรวมราคา
METRO 5MDA ลูกล้อก้านหมุนสูง 5" พร้อมกันชนโดนัท | AB6ANH 20W852 5เอ็มดีเอ5"฿1,737
METRO 5MDXA ลูกล้อก้านหมุน H 5 นิ้วพร้อมกันชนโดนัท | AB6ANM 20W857 5MDXA5"฿1,732

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

METRO ลูกล้อก้านหมุน 5MP 5" โพลียูรีเทน 300 ปอนด์
฿2,689 / หน่วย