Metro A1442nc | ชั้นวางลวด 14x42 นิ้ว ชุบโครเมียม | 22a308 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

METRO A1442NC ชั้นวางสายไฟ 14x42 นิ้วชุบโครเมียม | AB6PXW 22A308

METRO A1442NC ตะแกรงเหล็กฉีก 14x42 นิ้ว ชุบโครเมียม

In Stock
รายการ: AB6PXW รุ่น: A1442NCข้ามอ้างอิง: 22A308

รับโดย อาจ 13, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,682 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชั้นวางลวด
ประเภทการปรับปรุงปล่อยมุมด่วน
ความจุ800 ปอนด์
สีเงิน
ความลึก14 "
เสร็จสิ้นChrome
วัสดุเหล็ก
ความกว้าง42 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.28
ความสูงของเรือ (ซม.)4.78
ความยาวเรือ (ซม.)107.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)36.2
รหัส HS9403908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความลึกความกว้างราคา
METRO A1424NC ชั้นวางของสายไฟ 14x24 นิ้วชุบโครเมียม - แพ็ค 4 อัน | AB6NUA 21Z687 เอวันเอ็นซี800 ปอนด์14 "24 "฿12,683
METRO A1430NC ชั้นวางของสายไฟ 14x30 นิ้วชุบโครเมียม - แพ็ค 4 อัน | AB6NUB 21Z688 เอวันเอ็นซี800 ปอนด์14 "30 "฿13,200
METRO A1436NC ชั้นวางสายไฟ 14x36 นิ้วชุบโครเมียม - แพ็ค 4 อัน | AB6NUC 21Z689 เอวันเอ็นซี800 ปอนด์14 "36 "฿13,200
METRO A1442NC ชั้นวางของสายไฟ 14x42 นิ้วชุบโครเมียม - แพ็ค 4 อัน | AB6NUD 21Z690 เอวันเอ็นซี800 ปอนด์14 "42 "฿15,181
METRO A1448NC ชั้นวางของสายไฟ 14x48 นิ้วชุบโครเมียม - แพ็ค 4 อัน | AB6NUE 21Z691 เอวันเอ็นซี800 ปอนด์14 "48 "฿15,181
METRO A1460NC ชั้นวางของสายไฟ 14x60 นิ้วชุบโครเมียม - แพ็ค 4 อัน | AB6NUF 21Z692 เอวันเอ็นซี600 ปอนด์14 "60 "฿17,709
METRO A1472NC ชั้นวางสายไฟ 14x72 นิ้วชุบโครเมียม - แพ็ค 4 อัน | AB6NUG 21Z693 เอวันเอ็นซี600 ปอนด์14 "72 "฿20,042
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

METRO A1442NC ตะแกรงเหล็กฉีก 14x42 นิ้ว ชุบโครเมียม
฿3,682 / หน่วย