METRO A1872NS ชั้นวางลวดอุตสาหกรรมแบบปรับได้ - แพ็ค 5 ชิ้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟ |
สี | โดยธรรมชาติ |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | มันเงา |
ความสูง | 74 ถึง 86 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 1 " |
ความจุชั้นวาง | 600 ปอนด์ |
ประเภทชั้นวางของ | อิสระ |
ความกว้าง | 72 " |
ชั้นวางสายไฟ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุชั้นวางลวด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทชั้นวางสายไฟ | Starter |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 185.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9403908020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | จำนวนชั้นวาง | ความจุชั้นวาง | ประเภทชั้นวางของ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1848NS | 18 " | 74 ถึง 86 " | 5 | 800 ปอนด์ | อิสระ | 18 " | ฿76,482 | ||
A1860NS | 18 " | 74 ถึง 86 " | 5 | 600 ปอนด์ | อิสระ | 18 " | ฿96,702 | ||
A2460NS | 24 " | 74 ถึง 86 " | 5 | 600 ปอนด์ | อิสระ | 24 " | ฿116,826 | ||
4 จาก 2448NS 4 / 63PS | 24 " | 63 " | 4 | 800 ปอนด์ | Starter | 48 " | ฿56,739 | ||
4/2448NS2/63PS8/9995 | 24 " | 63 " | 4 | 800 ปอนด์ | เพิ่มเข้าไป | 48 " | ฿60,433 | ||
4 / 2460NS 4 / 63PS | 24 " | 63 " | 4 | 600 ปอนด์ | Starter | 60 " | ฿66,104 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.