METRO MBX4101TL-RE รถเข็นแพทย์เหล็ก/โพลิเมอร์ เทาอม/แดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นแพทย์ |
สีของตู้ | เบาบาง |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 5" |
ประเภทล้อ | 2 หมุนพร้อมเบรค 2 หมุนพร้อมล็อค |
สีลิ้นชัก | สีแดง |
ลิ้นชักดึงสี | เบาบาง |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | ตัวถังเหล็ก / ลิ้นชักส่วนประกอบโพลีเมอร์ |
จำนวนลิ้นชัก | (4) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H |
จำนวนชั้นวาง | 6 |
ความลึกโดยรวม | 30 " |
ความสูงโดยรวม | 45 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 72.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | วัสดุล้อ | ขนาดล้อ | ความจุโหลด | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBX3110TL-DT | 24.25 " | ยูรีเทน | 5" | 600 ปอนด์ | (3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ฿96,100 | ||
MBX3110TL-LT | 24.25 " | ยูรีเทน | 5" | 600 ปอนด์ | (3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ฿96,100 | ||
MBX3110TL-RE | 24.25 " | ยูรีเทน | 5" | 600 ปอนด์ | (3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ฿96,100 | ||
MBX3110TL-SB | 24.25 " | ยูรีเทน | 5" | 600 ปอนด์ | (3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ฿96,100 | ||
MBX3110TL-YE | 24.25 " | ยูรีเทน | 5" | 600 ปอนด์ | (3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H | 5 | 30 " | 39 " | ฿96,100 | ||
MBX1210TL-DT | 24.25 " | ยูรีเทน | 5" | 600 ปอนด์ | (1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H | 4 | 30 " | 39 " | ฿95,450 | ||
MBX1210TL-LT | 24.25 " | ยูรีเทน | 5" | 600 ปอนด์ | (1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H | 4 | 30 " | 39 " | ฿95,450 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.