METRO MY2030-24BL รถเข็นอเนกประสงค์ รับน้ำหนักได้ 300 ปอนด์ 2 ชั้น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 1" |
ความจุต่อชั้นวาง | 150 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | เทอร์โม |
ขนาดล้อ | 4" |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1" |
ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | 18-13 / 16 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 18-13 / 16 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นบนและชั้นกลาง | 18-13 / 16 " |
จัดการ | ใช่ |
จัดการความสูง | 35-1 / 2 " |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
สีขา | เงิน |
ขาวัสดุ | ชุบโครเมี่ยม |
ความสูงของริมฝีปาก | 7 / 16 " |
ความจุโหลด | 300 ปอนด์ |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 35.375 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34.375 " |
ความกว้างโดยรวม | 23.5 " |
สีชั้นวาง | Black |
ชั้นวางของยาว x กว้าง | 23-7/16" x 31-1/4" |
ความยาวชั้นวาง | 23.437 " |
วัสดุชั้นวาง | พอลิเมอ |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ความกว้างของชั้นวาง | 31.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8716805090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จัดการ | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC2636-2DBL | ชุบโครเมียม | 150 ปอนด์ | 4" | 2.75 " | 300 ปอนด์ | 2 | 34 " | 36 " | ฿16,859 | ||
BC2636-3DBL | ชุบโครเมียม | 150 ปอนด์ | 4" | 2.75 " | 400 ปอนด์ | 3 | 34 " | 36 " | ฿20,497 | ||
BC2030-3DBL | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 133 ปอนด์ | 4" | 2.75 " | 400 ปอนด์ | 3 | 41 " | 32.75 " | ฿18,525 | ||
BC2030-2DBL | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 200 ปอนด์ | 4" | 2.75 " | 400 ปอนด์ | 2 | 41 " | 32.75 " | ฿15,335 | ||
BC2030-2DMB | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 200 ปอนด์ | 4" | 2.75 " | 400 ปอนด์ | 2 | 41 " | 32.75 " | ฿17,386 | ||
MY1627-24BL | ใช่ | 150 ปอนด์ | 4" | 7 / 16 " | 300 ปอนด์ | 2 | 35.375 " | 31.437 " | ฿13,146 | ||
MY1627-24BU | ใช่ | 150 ปอนด์ | 4" | 7 / 16 " | 300 ปอนด์ | 2 | 35.375 " | 31.437 " | ฿14,961 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.