METRO Q366EG3 รถเข็นอเนกประสงค์ 60ลx18 กว้าง 900 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นยูทิลิตี้ที่ไม่ได้ประกอบ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 1" |
ความจุต่อชั้นวาง | 225 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (4) หมุน (2) พร้อมเบรก |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | สีน้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1 / 8 " |
ความจุโหลด | 900 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความสูงโดยรวม | 67 5 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 60 " |
ความกว้างโดยรวม | 18 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
สไตล์ชั้นวาง | ริมฝีปาก |
ประเภทชั้นวาง | อากาศถ่ายเทได้สะดวก |
ความกว้างของชั้นวาง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 175.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ล้อ Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ไตรมาสที่ 336 | 4" | 36 " | 18 " | 36 " | 18 " | ฿25,750 | |
ไตรมาสที่ 536 | 4" | 36 " | 24 " | 36 " | 24 " | ฿32,865 | |
ไตรมาสที่ 556 | 5" | 48 " | 24 " | 48 " | 24 " | ฿36,684 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.