METRO SEC53DK3 รถเข็นลวดนิรภัย Epoxy Coat 41x28x68
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสายไฟ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โครเมี่ยม / ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.5 " |
สี | สีเขียว |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | อีพ็อกซี่สีเขียวเคลือบด้วยไมโครแบน |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 900 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาดตาข่าย | 2 "x 2" |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 68 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
UPC | 041105759493 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 173.99 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 103.51 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 69.22 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวชั้นวาง | วัสดุล้อ | ประเภทล้อ | ความกว้างของชั้นวาง | สี | เสร็จสิ้น | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQSEC53LE | 36 " | โครเมี่ยม / ยูรีเทน | (4) หมุน, (2) พร้อมล็อคเบรค | 24 " | Taupe | อีพ็อกซี่เคลือบด้วยไมโครแบน | 68.5 " | 39 " | ฿126,472 | ||
MQSEC53VE | 36 " | โพลีเมอร์ / ยูรีเทน | (4) หมุน, (2) พร้อมล็อคเบรค | 24 " | Taupe | อีพ็อกซี่เคลือบด้วยไมโครแบน | 68 " | 41 " | ฿118,977 | ||
MQSEC55DE | 48 " | โครเมี่ยม / ยูรีเทน | (4) หมุน | 24 " | Taupe | อีพ็อกซี่เคลือบด้วยไมโครแบน | 68 " | 52 " | ฿133,423 | ||
MQSEC55LE | 48 " | โครเมี่ยม / ยูรีเทน | (4) หมุน, (2) พร้อมล็อคเบรค | 24 " | Taupe | อีพ็อกซี่เคลือบด้วยไมโครแบน | 68.5 " | 51 " | ฿154,683 | ||
MQSEC56LE | 60 " | โครเมี่ยม / ยูรีเทน | (4) หมุน, (2) พร้อมล็อคเบรค | 24 " | Taupe | อีพ็อกซี่เคลือบด้วยไมโครแบน | 68.5 " | 63 " | ฿166,267 | ||
ก.ล.ต.53LK3 | 36 " | โครเมี่ยม / ยูรีเทน | (4) หมุน, (2) พร้อมล็อคเบรค | 24 " | สีเขียว | อีพ็อกซี่สีเขียวเคลือบด้วยไมโครแบน | 69 " | 39 " | ฿111,345 | ||
ก.ล.ต.55LK3 | 48 " | โครเมี่ยม / ยูรีเทน | (4) หมุน, (2) พร้อมล็อคเบรค | 24 " | สีเขียว | อีพ็อกซี่สีเขียวเคลือบด้วยไมโครแบน | 69 " | 51 " | ฿132,605 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.