METRO รถเข็นรักษาความปลอดภัยแบบมีสาย SEC56DC 900 ปอนด์ กว้าง 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสายไฟ |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | เงิน |
การก่อสร้าง | เหล็ก |
เสร็จสิ้น | Chrome |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความจุโหลด | 900 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาดตาข่าย | 2 "x 2" |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความสูงโดยรวม | 67 15 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 65 " |
ความกว้างโดยรวม | 27.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 60 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 82.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 176.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.