METRO SW33C-2-1836 ชั้นวางของติดผนังอุตสาหกรรม Chrome
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางสายไฟติดผนัง |
สี | Chrome |
ความลึก | 18 " |
เสร็จสิ้น | ชุบโครเมี่ยม |
ความสูง | 34 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
การปรับชั้นวาง | เพิ่มขึ้น 1 " |
ความจุชั้นวาง | 250 ปอนด์ |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.88 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 93.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึก | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
SW53C-2-2436 | 24 " | เหล็กชุบโครเมี่ยม | 36 " | ฿15,066 | |
SW33C-2-1848 | 18 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 48 " | ฿15,077 | |
SW53C-2-2448 | 24 " | เหล็กชุบโครเมี่ยม | 48 " | ฿16,285 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.