METRO SXRSIVSTOR Medical Iv Cart Taupe พร้อมกล่องใส่ของ 3 ใบ Es
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น IV ทางการแพทย์ |
สีของตู้ | เบาบาง |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 5" |
ประเภทล้อ | 4 หมุน |
สีลิ้นชัก | เบาบาง |
ลิ้นชักดึงสี | เบาบาง |
วัสดุ | พอลิเมอ |
จำนวนชั้นวาง | 3 ปรับได้ |
ความลึกโดยรวม | 27.875 " |
ความสูงโดยรวม | 59.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 23 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 105.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
SXRDIVSTOR | 27.875 " | 59.75 " | 43 " | ฿272,150 | ||
ฟลิฟ | 22.375 " | 38.5 " | 32.25 " | ฿214,801 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.