METRO SXRTGS3 รถเข็นเคลื่อนที่ทางการแพทย์ Light Taupe
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นมือถือทางการแพทย์ |
สีของตู้ | เบาบาง |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 5" |
ประเภทล้อ | 4 หมุน |
สีลิ้นชัก | เบาบาง |
ลิ้นชักดึงสี | Taupe |
วัสดุ | พอลิเมอ |
จำนวนชั้นวาง | 12 ปรับได้ |
ความลึกโดยรวม | 27.875 " |
ความสูงโดยรวม | 78 1 / 3 " |
ความกว้างโดยรวม | 66 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 155.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 203.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 172.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 9403708031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนลิ้นชัก | จำนวนชั้นวาง | ความลึกโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRSGS2 | (2) 3 "H, (2) 6" H, (2) 9 "H | 2 ปรับได้ | 24.875 " | 23 " | ฿173,269 | RFQ
| |
SXRS76 ซม 5 | - | 4 ปรับได้ | 27.875 " | 23 " | ฿164,000 | RFQ
| |
SXRTGS2 | (3) 3 "H, (4) 6" H, (3) 9 "H | 10 ปรับได้ | 27.875 " | 66 " | ฿436,720 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.