METRO VNB-72B เครื่องดูดฝุ่น/เป่าลม 1.7 แรงม้า 100 Cfm 120vac
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น / โบลเวอร์แบบพกพา |
Air Flow | 100 CFM |
แอมป์ | 7.5 |
ถุงชนิด | ผ้า |
ประเภทตัวกรอง | ถุงผ้า |
ความสูง | 7" |
ท่อ Dia. | 1.5 " |
ความยาวท่อ | 3ft |
Hz | 60 |
ความยาว | 17 " |
น้ำหนักสุทธิ | 8.5 ปอนด์ |
HP สูงสุด | 1.7 |
ความยาวสายไฟ | 12ft |
ความดันคงที่ | 80 " |
วัสดุถัง | เหล็ก |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 7" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8508110000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | Air Flow | แอมป์ | น้ำหนักสุทธิ | ความกว้าง | ถุงชนิด | ประเภทตัวกรอง | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VM12500 | 16.5 " | 70 cfm | 4.5 | 6.25 ปอนด์ | 4" | กระดาษ | ถุงกระดาษ | 5.5 " | ฿8,046 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.