METRO X536EFX3 รถเข็นอเนกประสงค์ Microban 36x24x68 4 ชั้น
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
การเพิ่มที่ปรับได้ | 1" |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ขนาดล้อ | 5" |
ประเภทล้อ | 4 หมุน 2 พร้อมเบรค |
สี | น้ำเงิน / เทา |
การก่อสร้าง | พอลิเมอ |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 17 " |
เสร็จสิ้น | ไมโครแบน |
โหลดสูงสุด ต่อชั้นวาง | 225 ปอนด์ |
ความจุโหลด | 900 ปอนด์ |
วัสดุ | พอลิเมอ |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความสูงโดยรวม | 68 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36 " |
ความกว้างโดยรวม | 24 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 40.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 170.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 9403704031 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ล้อ Dia. | วัสดุล้อ | จัดการ | รวมด้ามจับ | ความจุโหลด | วัสดุ | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW203 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4" | ยาง | SS | ใช่ | 375 ปอนด์ | ลวด | 3 | ฿54,167 | ||
MW204 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4" | ยาง | SS | ใช่ | 375 ปอนด์ | ลวด | 3 | ฿57,418 | ||
MW402 | SS และ Chrome | 4" | ยาง | SS | ใช่ | 375 ปอนด์ | ลวด | 3 | ฿27,215 | ||
MW403 | SS และ Chrome | 4" | ยาง | SS | ใช่ | 375 ปอนด์ | ลวด | 3 | ฿29,723 | ||
MW404 | SS และ Chrome | 5" | ยาง | SS | ใช่ | 375 ปอนด์ | ลวด | 3 | ฿33,376 | ||
MW601 | Chrome | 4" | ยาง | Chrome | ใช่ | 375 ปอนด์ | ลวด | 2 | ฿15,270 | ||
MW602 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4" | ยาง | SS | ใช่ | 375 ปอนด์ | ลวด | 2 | ฿32,247 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.