จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO 100 BEM-031-02 ดอกกัดเอ็นมิลคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/32 ตัด L 5/64 | AA7NQZ 16F408

MICRO 100 BEM-031-02 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/32 คัท L 5/64

In Stock
รายการ: AA7NQZ รุ่น: BEM-031-02อ้างไขว้: 16F408

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,158 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 32 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
แอปพลิเคชัน End Millการหยาบ / การตกแต่ง
สไตล์ End Millบอลจมูก
รูปแบบสิ้นสุดบอลจมูก
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
เกรดC2 ไมโครเกรน
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด5 / 64 "
หมายเลขรายการดี
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.1 / 32 "
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
ก้าน Dia1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนการหยาบ / การตกแต่ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.64
ความยาวเรือ (ซม.)4.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.64
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของการตัดรัศมีมุมเส้นผ่าศูนย์กลางหมายเลขรายการNeck Diaความยาวคอจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
MICRO 100 MMBM-003-3 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ 0.3 มม. ตัด 0.3 มม. 2 ฟัน | AA6NPJ 14K318 เอ็มเอ็มบีเอ็ม-003-30.3mm-0.3mmมม0.28mm3mm250mm฿3,166
MICRO 100 MMBM-003-3X ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 0.3 มม. ตัด 0.3 มม. 2 ฟัน | AA6NPK 14K319 MMBM-003-3X0.3mm-0.3mmมม0.28mm3mm250mm฿3,377
MICRO 100 MMBM-004-3 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 0.4 มม. ตัด 0.4 มม. 2 ฟัน | AA6NPL 14K322 เอ็มเอ็มบีเอ็ม-004-30.4mm-0.4mmมม0.38mm3mm250mm฿2,864
MICRO 100 MMBM-004-3X ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 0.4 มม. ตัด 0.4 มม. 2 ฟัน | AA6NPM 14K323 MMBM-004-3X0.4mm-0.4mmมม0.38mm3mm250mm฿2,939
MICRO 100 MMBM-004-8 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 0.4 มม. ตัด 0.4 มม. 2 ฟัน | AA6NPN 14K324 เอ็มเอ็มบีเอ็ม-004-80.4mm-0.4mmมม0.38mm8mm250mm฿2,707
MICRO 100 MMBM-004-8X ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ 0.4 มม. ตัด 0.4 มม. 2 ฟัน | AA6NPP 14K325 MMBM-004-8X0.4mm-0.4mmมม0.38mm8mm250mm฿2,939
MICRO 100 MMBM-005-10 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ 0.5 มม. ตัด 0.5 มม. 2 ฟัน | AA6NPQ 14K326 เอ็มเอ็มบีเอ็ม-005-100.5mm-0.5mmมม0.48mm10mm250mm฿2,394

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 BEM-031-02 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/32 คัท L 5/64
฿1,158 / หน่วย