จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO 100 GEC-250-4-030 เอ็นมิลล์ | AA6RQP 14T033

MICRO 100 GEC-250-4-030 ดอกเอ็นมิล

In Stock
รายการ: AA6RQP รุ่น: GEC-250-4-030ข้ามอ้างอิง: 14T033

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,069 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
รัศมีมุม0.03 "
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
แอปพลิเคชัน End Millการหยาบ / การตกแต่ง
สไตล์ End Millรัศมีมุม
รูปแบบสิ้นสุดรัศมีมุม
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
เกรดC2 ไมโครเกรน
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด3 / 4 "
หมายเลขรายการจีอีซี
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.1 / 4 "
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ก้าน Dia1 / 4 "
ชนิดภาพเขียนการหยาบ / การตกแต่ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.11
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.11
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรัศมีมุมเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นความยาวของการตัดจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
MICRO 100 GEC-031-3-005 เอ็นมิลล์ | AA6RNG 14R958 GEC-031-3-0050.005 "1 / 32 "เคลือบผิว5 / 64 "31.5 "1 / 8 "฿1,356
MICRO 100 GEC-031-3-005X เอ็นมิลล์ | AA6RNH 14R959 GEC-031-3-005X0.005 "1 / 32 "เคลือบ AlTiN5 / 64 "31.5 "1 / 8 "฿1,698
MICRO 100 GEC-031-4-005 เอ็นมิลล์ | AA6RNJ 14R960 GEC-031-4-0050.005 "1 / 32 "เคลือบผิว5 / 64 "41.5 "1 / 8 "฿1,218
MICRO 100 GEC-031-4-005X เอ็นมิลล์ | AA6RNK 14R961 GEC-031-4-005X0.005 "1 / 32 "เคลือบ AlTiN5 / 64 "41.5 "1 / 8 "฿1,698
MICRO 100 GEC-062-2-005 เอ็นมิลล์ | AA6RNL 14R962 GEC-062-2-0050.005 "1 / 16 "เคลือบผิว3 / 16 "21.5 "1 / 8 "฿1,309
MICRO 100 GEC-062-2-010X เอ็นมิลล์ | AA6RNP 14R965 GEC-062-2-010X0.01 "1 / 16 "เคลือบ AlTiN3 / 16 "21.5 "1 / 8 "฿178
MICRO 100 GEC-062-3-005 เอ็นมิลล์ | AA6RNQ 14R966 GEC-062-3-0050.005 "1 / 16 "เคลือบผิว3 / 16 "31.5 "1 / 8 "฿1,190

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 GEC-250-4-030 ดอกเอ็นมิล
฿2,069 / หน่วย