Micro 100 Gem-500-2x | ดอกเอ็นมิลล์ | 14g012 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ดอกเอ็นมิล MICRO 100 GEM-500-2X | AA6LMK 14G012

MICRO 100 ดอกเอ็นมิล GEM-500-2X

In Stock
รายการ: AA6LMK รุ่น: GEM-500-2Xข้ามอ้างอิง: 14G012

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿4,235 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
แอปพลิเคชัน End Millการหยาบ / การตกแต่ง
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
รูปแบบสิ้นสุดสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นเคลือบ AlTiN
เกรดC2 ไมโครเกรน
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด1"
หมายเลขรายการGEM
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.1 / 2 "
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia1 / 2 "
ชนิดภาพเขียนการหยาบ / การตกแต่ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)1.74
ความยาวเรือ (ซม.)8.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.74
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นความยาวของการตัดจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
ดอกเอ็นมิล MICRO 100 GEM-140-2X | AA6LKD 14F943 อัญมณี -140-2X9 / 64 "เคลือบ AlTiN1 / 2 "22"3 / 16 "฿1,654
ดอกเอ็นมิล MICRO 100 GEM-140-3 | AA6LKE 14F944 อัญมณี -140-39 / 64 "เคลือบผิว1 / 2 "32"3 / 16 "฿1,243
ดอกเอ็นมิล MICRO 100 GEM-140-3X | AA6LKF 14F945 อัญมณี -140-3X9 / 64 "เคลือบ AlTiN1 / 2 "32"3 / 16 "฿1,492
ดอกเอ็นมิล MICRO 100 GEM-140-4 | AA6LKG 14F946 อัญมณี -140-49 / 64 "เคลือบผิว1 / 2 "42"3 / 16 "฿1,315
ดอกเอ็นมิล MICRO 100 GEM-140-4X | AA6LKH 14F947 อัญมณี -140-4X9 / 64 "เคลือบ AlTiN1 / 2 "42"3 / 16 "฿1,398
ดอกเอ็นมิล MICRO 100 GEM-156-2 | AA6LKJ 14F948 อัญมณี -156-25 / 32 "เคลือบผิว9 / 16 "22"3 / 16 "฿1,317
ดอกเอ็นมิล MICRO 100 GEM-156-2X | AA6LKK 14F949 อัญมณี -156-2X5 / 32 "เคลือบ AlTiN9 / 16 "22"3 / 16 "฿1,575

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 ดอกเอ็นมิล GEM-500-2X
฿4,235 / หน่วย