Micro 100 Or-241-15 | เครื่องมือเซาะร่อง | 16l141 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO 100 OR-241-15 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QPM 16L141

MICRO 100 OR-241-15 เครื่องมือเซาะร่อง

In Stock
รายการ: AA7QPM รุ่น: OR-241-15ข้ามอ้างอิง: 16L141

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,579 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือเซาะร่อง
เจาะ Dia0.375 "
ทิศทางการตัดมือขวา
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
เกรดC2
ความกว้างของร่อง0.241 / 0.243 "
วัสดุไมโครเกรนคาร์ไบด์
แม็กซ์ ความลึกตัด15 / 16 "
สาขา0.115 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
รัศมี0.010 / 0.020 "
ก้าน Dia3 / 8 "
สไตล์"O" แหวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)6.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207600061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaความกว้างของร่องแม็กซ์ ความลึกตัดสาขารัศมีก้าน Diaราคา
MICRO 100 OR-141-9 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QPH 16L137 หรือ -141-90.25 "0.141 / 0.143 "9 / 16 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "฿2,181
MICRO 100 OR-144-10 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QPJ 16L138 หรือ -144-100.25 "0.144 / 0.146 "5 / 8 "0.1 "0.035 / 0.045 "1 / 4 "฿2,178
MICRO 100 OR-174-12 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QPK 16L139 หรือ -174-120.375 "0.174 / 0.176 "3 / 4 "0.115 "0.010 / 0.020 "3 / 8 "฿3,579
MICRO 100 OR-208-13 เครื่องมือเซาะร่อง | AA7QPL 16L140 หรือ -208-130.375 "0.208 / 0.210 "13 / 16 "0.115 "0.035 / 0.045 "3 / 8 "฿3,579

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 OR-241-15 เครื่องมือเซาะร่อง
฿3,579 / หน่วย