Micro 100 Qsp-500-4.0 | 15u342 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแยกส่วนว่าง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO 100 QSP-500-4.0 Quick Change Dia .5000 แยกความยาว 6250 ความยาวโดยรวม 4.000 | AA7DFV 15U342

MICRO 100 QSP-500-4.0 Quick Change Blank Dia .5000 ความยาวแยก 6250 ความยาวโดยรวม 4.000

In Stock
รายการ: AA7DFV รุ่น: QSP-500-4.0อ้างไขว้: 15U342
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
฿3,621 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการเปลี่ยนแปลงด่วนแยกช่องว่าง
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.5 "
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน-.0001 ถึง -.0002
ประเภทสิ้นสุดเดียว
เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จ
วัสดุC2 ไมโครเกรนคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4"
แยกความยาว. 6250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)1.74
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.74
รหัส HS8207600061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แยกความคลาดเคลื่อน (+ .001-.000 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลาง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
MICRO 100 QSP-187-1.5 Quick Change Blank Dia .1875 Split Length 3750 ความยาวโดยรวม 1.000 | AA7DFC 15U326 คิวเอสพี-187-1.50.187 "1"฿1,106
MICRO 100 QSP-187-2.0 Quick Change Blank Dia .1875 Split Length 3750 ความยาวโดยรวม 1.000 | AA7DFD 15U327 คิวเอสพี-187-2.00.187 "1"฿1,249
MICRO 100 QSP-250-2.0 Quick Change Blank Dia .2500 แยกความยาว 3750 ความยาวโดยรวม 2.000 | AA7DFE 15U328 คิวเอสพี-250-2.00.25 "2"฿1,326
MICRO 100 QSP-250-2.5 Quick Change Blank Dia .2500 แยกความยาว 3750 ความยาวโดยรวม 2.500 | AA7DFF 15U329 คิวเอสพี-250-2.50.25 "2.5 "฿1,453
MICRO 100 QSP-250-3.0 Quick Change Blank Dia .2500 Split Length 3750 ความยาวโดยรวม 3.000 | AA7DFG 15U330 คิวเอสพี-250-3.00.25 "3"฿1,568
MICRO 100 QSP-312-2.0 Quick Change Blank Dia .3125 Split Length 5000 ความยาวโดยรวม 2.000 | AA7DFH 15U331 คิวเอสพี-312-2.00.312 "2"฿1,772
MICRO 100 QSP-312-2.5 Quick Change Blank Dia .3125 Split Length 5000 ความยาวโดยรวม 2.500 | AA7DFJ 15U332 คิวเอสพี-312-2.50.312 "2.5 "฿1,874

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 QSP-500-4.0 Quick Change Blank Dia .5000 ความยาวแยก 6250 ความยาวโดยรวม 4.000
฿3,621 / หน่วย