Micro 100 Qsr-375-3.5 | 15u355 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วว่างเปล่า | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO 100 QSR-375-3.5 Quick Change Blank Dia .3750 Split Length 5000 ความยาวโดยรวม 3.500 | AA7DGJ 15U355

MICRO 100 QSR-375-3.5 เปลี่ยนด่วน Blank Dia .3750 ความยาวแยก 5000 ความยาวโดยรวม 3.500

In Stock
รายการ: AA7DGJ รุ่น: QSR-375-3.5อ้างไขว้: 15U355
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
฿2,575 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเปลี่ยนด่วนว่าง
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.375 "
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน-.0001 ถึง -.0002
ประเภทสิ้นสุดเดียว
เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จ
วัสดุC2 ไมโครเกรนคาร์ไบด์
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
แยกความยาว. 5000 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207600061
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แยกความคลาดเคลื่อน (+ .001-.000 ")

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลาง¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
MICRO 100 QSR-187-1.5 Quick Change Blank Dia .1875 Split Length 3750 ความยาวโดยรวม 1.000 | AA7DFX 15U344 คำพูดคำจา -187-1.50.187 "1"฿1,173
MICRO 100 QSR-187-2.0 Quick Change Blank Dia .1875 Split Length 3750 ความยาวโดยรวม 1.000 | AA7DFY 15U345 คำพูดคำจา -187-2.00.187 "1"฿1,249
MICRO 100 QSR-250-2.0 Quick Change Blank Dia .2500 แยกความยาว 3750 ความยาวโดยรวม 2.000 | AA7DFZ 15U346 คำพูดคำจา -250-2.00.25 "2"฿1,326
MICRO 100 QSR-250-2.5 Quick Change Blank Dia .2500 แยกความยาว 3750 ความยาวโดยรวม 2.500 | AA7DGA 15U347 คำพูดคำจา -250-2.50.25 "2.5 "฿1,453
MICRO 100 QSR-250-3.0 Quick Change Blank Dia .2500 Split Length 3750 ความยาวโดยรวม 3.000 | AA7DGB 15U348 คำพูดคำจา -250-3.00.25 "3"฿1,568
MICRO 100 QSR-312-2.0 Quick Change Blank Dia .3125 Split Length 5000 ความยาวโดยรวม 2.000 | AA7DGC 15U349 คำพูดคำจา -312-2.00.312 "2"฿1,772
MICRO 100 QSR-312-2.5 Quick Change Blank Dia .3125 Split Length 5000 ความยาวโดยรวม 2.500 | AA7DGD 15U350 คำพูดคำจา -312-2.50.312 "2.5 "฿1,874

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 QSR-375-3.5 เปลี่ยนด่วน Blank Dia .3750 ความยาวแยก 5000 ความยาวโดยรวม 3.500
฿2,575 / หน่วย