Micro 100 Tm-500-13x | ขลุ่ยเกลียวโรงสีด้าย | 16r708 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MICRO 100 TM-500-13X เธรดมิลล์เฮลิคัลฟลุต | AA7VKN 16R708

MICRO 100 TM-500-13X ขลุ่ยเกลียวมิลเกลียว

In Stock
รายการ: AA7VKN รุ่น: TM-500-13Xข้ามอ้างอิง: 16R708

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿13,422 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโรงสีด้าย
ตัด Dia0.35 "
เสร็จสิ้นเคลือบ AlTiN
ขลุ่ย4
แทรกขนาด7 / 8 "
ความยาวของการตัด3"
วัสดุC2 ไมโครเกรนคาร์ไบด์
ขว้าง13
ก้าน Dia3 / 8 "
ขนาดเกลียว1 / 2-13
ประเภทด้ายUN
ชนิดภาพเขียนขลุ่ยลาน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207406000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวตัด Diaเสร็จสิ้นประเภทด้ายขลุ่ยแทรกขนาดความยาวของการตัดขว้างราคา
MICRO 100 TM-11NPT เธรดมิลล์เฮลิคัลฟลุต | AA7VHP 16R660 TM-11NPT1 "และ 2" NPT-11.50.62 "ไม่เคลือบNPT41.125 "4"11.5฿16,264
MICRO 100 TM-11NPTFX เธรดมิลล์เฮลิคัลฟลุต | AA7VHR 16R662 TM-11NPTFX1 "และ 2" NPTFX-11.50.62 "เคลือบ AlTiNกบช41.125 "4"11.5฿18,908
MICRO 100 TM-11NPTX เธรดมิลล์เฮลิคัลฟลุต | AA7VHT 16R663 TM-11NPTX1 "และ 2" NPT-11.50.62 "เคลือบ AlTiNNPT41.125 "4"11.5฿16,945
MICRO 100 TM-14NPT เกลียวมิลล์เฮลิคัลฟลุต | AA7VHU 16R664 TM-14NPT1/2 และ 3/4 NPT-140.495 "ไม่เคลือบNPT40.875 "4"14฿12,213
MICRO 100 TM-14NPTF เธรดมิลล์เฮลิคัลฟลุต | AA7VHV 16R665 TM-14NPTF1/2 และ 3/4 NPTFX-140.495 "ไม่เคลือบกบช40.875 "4"14฿13,459
MICRO 100 TM-14NPTFX เธรดมิลล์เฮลิคัลฟลุต | AA7VHW 16R666 TM-14NPTFX1/2 และ 3/4 NPTFX-140.495 "เคลือบ AlTiNกบช40.875 "4"14฿12,195
MICRO 100 TM-14NPTX เธรดมิลล์เฮลิคัลฟลุต | AA7VHX 16R667 TM-14NPTX1/2 และ 3/4 NPT-140.495 "เคลือบ AlTiNNPT40.875 "4"14฿13,163

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MICRO 100 TM-500-13X ขลุ่ยเกลียวมิลเกลียว
฿13,422 / หน่วย