มิดเวสต์โอ๊กนัท Mpb3085 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 1-1/4 นิ้ว ชุด 5 ชิ้น | 2fuf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MIDWEST ACORN NUT MPB3085 สกรูหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 1-1/4 นิ้ว 5PK | AB9WJJ 2FUF9

MIDWEST ACORN NUT MPB3085 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 1-1/4 นิ้ว 5PK

In Stock
รายการ: AB9WJJ รุ่น: MPB3085อ้างอิงข้าม: 2FUF9
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
฿863 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว3 / 8 "-16
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 8 "
เสร็จสิ้นChrome
เกรด5
ความสูงของศีรษะ15 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว9 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ1.25 "
วัสดุเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1"
โหลดหลักฐาน6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
เติม2FTZ9
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง6300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว3 / 8-16
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318158066
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIDWEST ACORN NUT MPB3085 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 ขนาดเกลียว 3/8-16 ความยาว 1-1/4 นิ้ว 5PK
฿863 / แพ็ค