จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

เครื่องมือมิดเวสต์ 120-AA-00-O(CA)-30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 30 Psid | AB6QGJ 22A561

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-30P Nema 4x Dp สวิตช์ 3000 Psi 0 ถึง 30 Psid

In Stock
รายการ: AB6QGJ รุ่น: 120-AA-00-O(CA)-30Pข้ามอ้างอิง: 22A561
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
฿17,856 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันแตกต่าง
ความถูกต้อง+/- 3/2/3%
ช่วงการทำงานโดยรอบ-40 ถึง 200 องศา F
แอมป์เอซี0.25
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "FNPT
ขนาดการเชื่อมต่อ NPT (นิ้ว)1/4 เอฟเอ็นพีที
คะแนนการติดต่อ0.25A, 125VAC/กระแสตรง
หมุนวัสดุพลาสติกวิศวกรรม
กดขนาด2-1 / 2 "
ช่วงความดันแตกต่าง0 ถึง 30 PSID
ความแม่นยำเต็มสเกล (%)3/2/3%
วัสดุลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
ช่วงความดัน Minor Div.1 ปอนด์
จัดอันดับความดันรวม3000 PSI
ประเภทรีเลย์สพท
ประเภทมาตราส่วนPSID
วัสดุซีลเทียม-N

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องช่วงความดันแตกต่างราคา
เครื่องมือมิดเวสต์ 120-AA-00-O(CA)-5P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 5 Psid | AB6QGE 22A557 120-AA-00-O (CA) -5Pอลูมิเนียม0 ถึง 5 PSID฿17,856
เครื่องมือมิดเวสต์ 120-AA-00-O(CA)-10P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 10 Psid | AB6QGF 22A558 120-AA-00-O (CA) -10Pอลูมิเนียม0 ถึง 10 PSID฿17,856
เครื่องมือมิดเวสต์ 120-AA-00-O(CA)-15P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 15 Psid | AB6QGG 22A559 120-AA-00-O (CA) -15Pอลูมิเนียม0 ถึง 15 PSID฿17,856
เครื่องมือมิดเวสต์ 120-AA-00-O(CA)-20P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 20 Psid | AB6QGH 22A560 120-AA-00-O (CA) -20Pอลูมิเนียม0 ถึง 20 PSID฿17,856
เครื่องมือมิดเวสต์ 120-AA-00-O(CA)-50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 50 Psid | AB6QGK 22A562 120-AA-00-O (CA) -50Pอลูมิเนียม0 ถึง 50 PSID฿17,856
เครื่องมือมิดเวสต์ 120-AA-00-O(CA)-75P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 75 Psid | AB6QGL 22A563 120-AA-00-O (CA) -75Pอลูมิเนียม0 ถึง 75 PSID฿17,856
เครื่องมือมิดเวสต์ 120-AA-00-O(CA)-100P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 ถึง 100 Psid | AB6QGM 22A564 120-AA-00-O (CA) -100Pอลูมิเนียม0-100 พีเอสไอดี฿17,856

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MIDWEST INSTRUMENTS 120-AA-00-O(CA)-30P Nema 4x Dp สวิตช์ 3000 Psi 0 ถึง 30 Psid
฿17,856 / หน่วย