MIGHTY LINE เทปม้วนพื้นอุตสาหกรรม 4RBRN Brown Vinyl
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เทปพันพื้นอุตสาหกรรม |
เรืองแสงในที่มืด | ไม่ |
เกรด | ไม่ใช่ Retroreflective |
วัสดุ | ไวนิล |
แบบแผน | ของแข็ง |
อุณหภูมิประสิทธิภาพ | 55 องศา F |
ความยาวม้วน | 100ft |
สีเทป | Brown |
ความหนา | 50มิล |
ชนิดภาพเขียน | ม้วนต่อเนื่อง |
ความกว้าง | 4" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ชิ้น | วัสดุ | แบบแผน | อุณหภูมิประสิทธิภาพ | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB | สีน้ำเงิน | เทปตีเส้นพื้น | ไวนิล | ของแข็ง | 55 ถึง 185 องศา F | 55มิล | 2" | ฿9,918 | ||
2RR | สีแดง | เทปตีเส้นพื้น | ไวนิล | ของแข็ง | 55 ถึง 185 องศา F | 55มิล | 2" | ฿9,918 | ||
2RW | ขาว | เทปตีเส้นพื้น | ไวนิล | ของแข็ง | 55 ถึง 185 องศา F | 55มิล | 2" | ฿9,918 | ||
2YB | สีเหลือง | เทปตีเส้นพื้น | ไวนิล | ของแข็ง | 55 ถึง 185 องศา F | 55มิล | 2" | ฿9,918 | ||
4RB | สีน้ำเงิน | เทปตีเส้นพื้น | ไวนิล | ของแข็ง | 55 ถึง 185 องศา F | 55มิล | 4" | ฿9,905 | ||
4RR | สีแดง | เทปตีเส้นพื้น | ไวนิล | ของแข็ง | 55 ถึง 185 องศา F | 55มิล | 4" | ฿9,951 | ||
4RW | ขาว | เทปตีเส้นพื้น | ไวนิล | ของแข็ง | 55 ถึง 185 องศา F | 55มิล | 4" | ฿9,725 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.