MILLER BY HONEYWELL 8442-Z7/65FT เครื่องกว้านพื้นที่อับอากาศ เหล็ก 65 ฟุต
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกว้านพื้นที่อับอากาศ |
สี | ทองคำ |
ความสูง | 20.5 " |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | การเชื่อมเหล็กแผ่นโครเมตสีเหลือง |
สูงสุด โหลดการทำงาน | 350 ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | บุคลากร 2 ทาง |
ความกว้าง | 7" |
ความยาวสายเคเบิลกว้าน | 65 ฟุต |
กว้านเคเบิ้ลวัสดุ | เหล็ก |
ความต้านทานแรงดึงของสายเคเบิลกว้าน | 3600 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8425390100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8441-Z7 / 88 ฟุต | สีเหลือง | 11 " | 7 11 / 32 " | เหล็ก | วัสดุ | 12 " | ฿55,517 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.