MILLER BY HONEYWELL ACT-QCSMG สายรัดทั้งตัว S/m โพลีเอสเตอร์ 400 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บังเหียนเต็มตัว |
กลับ D-Ring | ใช่ |
สายรัดหน้าอก | เชื่อมต่อด่วน |
สี | สีเขียว |
D-Ring ด้านหน้า | ใช่ |
วัสดุฮาร์ดแวร์ | เหล็ก |
การประยุกต์ใช้สายรัด | อุตสาหกรรมทั่วไปโทรศัพท์มือถือทีวีวิทยุและอาคารยูทิลิตี้ |
หัวเข็มขัดรัดขา | เชื่อมต่อด่วน |
หัวเข็มขัดสายสะพาย | ลูกเบี้ยว |
วงแหวนด้านข้าง | ใช่ |
ขนาด | S / M |
สายรัด Subpelvic | ใช่ |
ความต้านแรงดึง | 5000 ปอนด์ |
UPC | 612230218782 |
วัสดุ Webbing | เส้นใยสังเคราะห์ |
น้ำหนักความจุ | 400 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.97 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 6307909889 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หัวเข็มขัดสายสะพาย | กลับ D-Ring | สายรัดหน้าอก | วงแหวนด้านข้าง | ขนาด | สายรัด Subpelvic | ความต้านแรงดึง | วัสดุ Webbing | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKNAR-QC / UBK | ลูกเบี้ยว | เว็บลูป | เชื่อมต่อด่วน | ไม่ | สากล | ใช่ | 6000 ปอนด์ | Nomex (R) / เคฟลาร์ (R) | ฿46,019 | ||
RKNARRL-QC / UBK | ลูกเบี้ยว | เว็บลูป | เชื่อมต่อด่วน | ไม่ | สากล | ใช่ | 6000 ปอนด์ | Nomex (R) / เคฟลาร์ (R) | ฿48,605 | ||
R10CN-MB / UGN | ลูกเบี้ยว | ใช่ | การผสมพันธุ์ | ไม่ | สากล | ใช่ | 6000 ปอนด์ | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿14,817 | ||
R10CN-MB-BDP / UGN | ลูกเบี้ยว | ใช่ | การผสมพันธุ์ | ใช่ | สากล | ใช่ | 6000 ปอนด์ | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿22,429 | ||
R10CN-TB / UGN | ลูกเบี้ยว | ใช่ | การผสมพันธุ์ | ไม่ | สากล | ใช่ | 6000 ปอนด์ | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿19,604 | ||
R10CN-TB-BDP / UGN | ลูกเบี้ยว | ใช่ | การผสมพันธุ์ | ใช่ | สากล | ใช่ | 6000 ปอนด์ | เส้นใยสังเคราะห์ | ฿26,163 | ||
650K / UBL | แรงเสียดทาน | ใช่ | การผสมพันธุ์ | ไม่ | สากล | ใช่ | - | โนเม็กซ์ (R) | ฿19,448 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.