MILLER BY HONEYWELL ระบบกู้ภัย SE/100FT 330 ปอนด์ Kernmantle 3100 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบกู้ภัยและโคตร |
การเปิดประตู Anchorage Hook | 1" |
สี | สีแดง |
วัสดุฮาร์ดแวร์ | อลูมิเนียมไนลอนเหล็ก |
การเปิดประตู Harness Hook | 1" |
ความยาว | 100ft |
วัสดุเส้น | เคอร์นแมนเทิล |
การล็อค Anchorage Connection Hook Type | Carabiner |
ประเภทของตะขอเกี่ยวการเชื่อมต่อสายรัด | Carabiner |
ความกว้างสายคล้อง | 1" |
ความต้านแรงดึง | 3100 ปอนด์ |
น้ำหนักความจุ | 330 ปอนด์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16.51 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.78 |
รหัส HS | 8479899899 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุฮาร์ดแวร์ | ความยาว | ความกว้างสายคล้อง | ความต้านแรงดึง | น้ำหนักความจุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70-200 / 200 ฟุต | อลูมิเนียม | 200ft | - | 5600 ปอนด์ | 300 ปอนด์ | ฿200,113 | |
SECRKT / 50 ฟุต | อลูมิเนียมไนลอนเหล็ก | 50ft | 2" | 3100 ปอนด์ | 330 ปอนด์ | ฿266,830 | |
SECRKT / 300 ฟุต | อลูมิเนียมไนลอนเหล็ก | 300ft | 2" | 3100 ปอนด์ | 330 ปอนด์ | ฿177,612 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.