MILLER ELECTRIC 300595 แผ่นกรองดูดควัน 16 ตารางฟุต 132 Cfm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ควันดูด |
Air Flow | 132 CFM |
ความลึก | 12 " |
กรองสื่อ | 16 ตารางฟุต |
ความสูง | 23 " |
Hz | 60 |
อินพุต | 11 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 115V |
เมิร์ฟ | 16 |
มอเตอร์ HP | 1 |
ระดับเสียง | 68.5 |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 74.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.4 |
รหัส HS | 8421398015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DE |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.