MILLER ELECTRIC 907382 เครื่องเชื่อมทิก Dc 230-460 1 หรือ 3 Ph 10-400a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อินเวอร์เตอร์ DC หลายขั้นตอน |
วงจรการทำงาน | ลด 100% |
ฟังก์ชัน | Stick, TIG, MIG, MIG RMD, MIG Pulse และ FCAW |
Hz | 60 |
อินพุต | 54-31 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 230-460 |
โอซีวี | 90 |
ช่วงเอาท์พุท | 10 ถึง 400 แอมป์ |
ความลึกโดยรวม | 31-3 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 28 " |
ความกว้างโดยรวม | 19.5 " |
ระยะ | 1 หรือ 3 |
จัดอันดับการส่งออก | 400 A ที่ 44 V |
ชนิดภาพเขียน | DC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 101.6 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 83.82 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 58.42 |
รหัส HS | 8515390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.