MILLER ELECTRIC 907722 เครื่องเชื่อมแบบแท่งแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 240V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่างเชื่อม |
แอมป์ | 52 |
วงจรการทำงาน | ลด 20% |
Hz | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 240V |
โอซีวี | 85 |
ช่วงเอาท์พุท | เพื่อ 25 210 |
ความลึกโดยรวม | 13.375 |
ความสูงโดยรวม | 10.5 |
ความกว้างโดยรวม | 7.125 |
ระยะ | 1 |
จัดอันดับการส่งออก | AC: 210A / 240V / 20% |
กระบวนการเชื่อม | ติด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.13 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | วงจรการทำงาน | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907709001 | 20 | 160A @ 26.4V, 20% / 110A ที่ 24.4V, 100% | 120V / 240V | 13.5 | 10-19/64 | 5-39/64 | ฿102,225 | ||
907709 | 20 | 160A @ 26.4V, 20% / 110A ที่ 24.4V, 100% | 120V / 240V | 13.5 | 10-19/64 | 5-39/64 | ฿94,546 | ||
907721 | 25, 37 | ลด 30% | ฮิต / 120V | 13.375 | 10.5 | 7.125 | ฿44,457 | ||
907770 | - | - | - | - | - | - | ฿251,463 | ||
907682 | - | - | - | - | - | - | ฿214,636 | ||
907810 | - | - | - | - | - | - | ฿251,463 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.