MILLER ELECTRIC 951575 เครื่องดูดควัน 900 Cfm 460v
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ควันดูด |
Air Flow | 900 cfm |
ความลึก | 48 " |
กรองสื่อ | 452 ตารางฟุต |
ความสูง | 43 " |
Hz | 60 |
อินพุต | 5.8 แอมป์ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 460 |
เมิร์ฟ | 15 |
มอเตอร์ HP | 5 |
ระดับเสียง | 77 |
ความกว้าง | 568668 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 380.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 332.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 137.16 |
รหัส HS | 8421398015 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|
951574 | ฿908,000 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.